Eriks
STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring)FI-ET-16SR-W3-SV

  • ERIKS:14291089
  • Hersteller:6010007386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT16SR1/2 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
16S - M24x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN630