STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-ETD-08SM-WD-BV-W3-DKO

  • ERIKS:14744531
  • Hersteller:6010006532
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung mit Einschraubverschraubung, Profildichtring NBR
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Bezeichnung
ET08SR1/4EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8S - M16x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN800