STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit Einschraubverschraubung FI-ETD-14SR-WD-BV-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290704
  • Hersteller:6010006715
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung mit Einschraubverschraubung, Profildichtring NBR
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Bezeichnung
ET14SR1/2EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
14S - M22x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN630