%20fi-etd%20with%20straight%20male%20stud%20fitting%20fi-ge.jpg&w=1536&q=80)
CHF 23.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Bezeichnung | ET08SM14x1.5EDB DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 14x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 8S - M16x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Nenndruck | PN800 |