STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit Einschraubverschraubung FI-ETD-06SM-WD-BV-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290611
  • Hersteller:6010006651
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung mit Einschraubverschraubung, Profildichtring NBR
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Bezeichnung
ET06SM12x1.5EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6S - M14x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN800