STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-EWD-16SR-WD-BV-W3-DKO

  • ERIKS:14290555
  • Hersteller:6010006576
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Bezeichnung
EW16SR1/2EDB DKO V -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN630