STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und Einschraubverschraubung FI-EWD-38SR-WD-BV-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290689
  • Hersteller:6010006700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Bezeichnung
EW38SR1.1/2EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN420