Eriks
STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und Einschraubverschraubung FI-EWD-15LM-WD-BV-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290585
  • Hersteller:6010006625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Bezeichnung
EW15LM18x1.5EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Nenndruck
PN400