Eriks
STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und Einschraubverschraubung FI-EWD-14SM-WD-BV-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290595
  • Hersteller:6010006635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Bezeichnung
EW14SM20x1.5EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 20x1.5
Nenndruck
PN630