STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und Einschraubverschraubung FI-EWD-06SR-WD-BV-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290680
  • Hersteller:6010006691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Bezeichnung
EW06SR1/4EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN800