STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-20S-V-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290912
  • Hersteller:6010003664
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET20S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN420