STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-18L-V-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290890
  • Hersteller:6010003598
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET18L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400