STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ET-38S-W3-MS+SV

  • ERIKS:14289689
  • Hersteller:6010002044
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT38S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN400