CHF 33.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | ETV |
Bezeichnung | EVT14S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 14S - M22x1.5 |
Nenndruck | PN630 |