STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-TEE-16SR-OK-B-W3

  • ERIKS:14291476
  • Hersteller:6010008106
Image 1
- Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TEE-R
Bezeichnung
TEE16SR1/2OKB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
16S - M24x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN250