STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-TEE-12LR-OK-B-W3

  • ERIKS:14291465
  • Hersteller:6010008094
Image 1
- Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TEE-R
Bezeichnung
TEE12LR3/8OKB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12L - M18x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN315