STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-TEE-06SM-OR-B-W3

  • ERIKS:14291453
  • Hersteller:6010008081
Image 1
- Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TEE-M
Bezeichnung
TEE06SM12x1.5ORB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6S - M14x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN315