CHF 165.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TEE-R |
Bezeichnung | TEE38SR1.1/2OKB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 38S - M52x2.0 |
Anschlußdichtung | O-Ring + Kammerring |
Nenndruck | PN160 |