STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-35LR-OK-B-W3-MS

  • ERIKS:14291610
  • Hersteller:6010008279
Image 1
- Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TEE-R
Bezeichnung
TEE35LR1.1/4OKB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
35L - M45x2.0
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN160