STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-35LM-OR-B-W3-MS

  • ERIKS:14291591
  • Hersteller:6010008259
Image 1
- Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TEE-M
Bezeichnung
TEE35LM42x2ORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 42x2
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
35L - M45x2.0
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN160