-fi-eld-wms.jpg&w=1536&q=80)
CHF 86.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | ELVD |
Bezeichnung | EL35L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 3 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 3 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN250 |