STAUFF

STAUFF Einstellbare L-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-ELD-10L-V-W3-DKO

  • ERIKS:14290925
  • Hersteller:6010003698
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL10L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500