STAUFF

STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) FI-EL-15L-W3-SV

  • ERIKS:14290133
  • Hersteller:6010002089
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL15L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss
Anschlussmaß 3
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400