CHF 135.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | ELV |
Bezeichnung | EVL42L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 3 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 3 | 42L - M52x2.0 |
Nenndruck | PN250 |