STAUFF

STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL-10S-W3-MS+SV

  • ERIKS:14290120
  • Hersteller:6010002077
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss
Anschlussmaß 3
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN800