STAUFF

STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-15L-V-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290928
  • Hersteller:6010003709
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.78inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL15L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400