STAUFF

STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-14S-V-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290285
  • Hersteller:6010003769
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL14S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630