CHF 102.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | LEE-M |
Bezeichnung | LEE30SM42x2ORB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | M 42x2 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN160 |