STAUFF

STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-LEE-12SR-OK-B-W3

  • ERIKS:14291515
  • Hersteller:6010008164
Image 1
- Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LEE-R
Bezeichnung
LEE12SR3/8OKB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN315