STAUFF

STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-LEE-10LM-OR-B-W3

  • ERIKS:14291484
  • Hersteller:6010008133
Image 1
- Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LEE-M
Bezeichnung
LEE10LM14x1.5ORB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
M 14x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN315