CHF 18.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | LEE-R |
Bezeichnung | LEE08LR1/4OKB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | O-Ring + Kammerring |
Nenndruck | PN315 |