STAUFF

STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-LEE-06SR-OK-B-W3

  • ERIKS:14291512
  • Hersteller:6010008161
Image 1
- Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LEE-R
Bezeichnung
LEE06SR1/4OKB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN315