STAUFF

STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-28LM-OR-B-W3-MS

  • ERIKS:14291628
  • Hersteller:6010008318
Image 1
- Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LEE-M
Bezeichnung
LEE28LM33x2ORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
M 33x2
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN160