STAUFF

STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-22LR-OK-B-W3-MS

  • ERIKS:14291649
  • Hersteller:6010008337
Image 1
- Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LEE-R
Bezeichnung
LEE22LR3/4OKB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN160