CHF 54.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | LEE-R |
Bezeichnung | LEE20SR3/4OKB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | O-Ring + Kammerring |
Nenndruck | PN250 |