STAUFF

STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-42LR-OK-B-W3

  • ERIKS:14291739
  • Hersteller:6010008540
Image 1
- Einstellbare Winkel Einschraubverschraubung 45° mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
VEE-R
Bezeichnung
VEE42LR1.1/2OKB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN160