CHF 57.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VEE-M |
Bezeichnung | VEE20SM27x2ORB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 27x2 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN250 |