STAUFF

STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-08SR-OK-B-W3

  • ERIKS:14291741
  • Hersteller:6010008542
Image 1
- Einstellbare Winkel Einschraubverschraubung 45° mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
VEE-R
Bezeichnung
VEE08SR1/4OKB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN315