%20with%20lock%20nut%20fi-vee-m-ok.jpg&w=1536&q=80)
CHF 34.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VEE-R |
Bezeichnung | VEE06R1/8OKB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | O-Ring + Kammerring |
Nenndruck | PN315 |