CHF 121.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-RVZ-R-WD |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 1 bar |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Anschlüsse | 30S + 1.1/4" BSP |
Strömungsrichtung | Strömung zum Einschraubzapfen |
Options | Ohne Mutter und Schneidring |
Dichtung | Elastomerabdichtung |
Dichtungsmaterial | NBR |