STAUFF

STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-28LM-WD-B-W3-0.2

  • ERIKS:14519651
  • Hersteller:6010004408
Image 1
  • Einschraub Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • Gewinde: Metrisch-zyl.
  • Abdichtung durch Profildichtring (WD)
  • Durchflussrichtung: zum Stutzen
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0.2 bis 3,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-RVZ-M-WD
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,2 bar
Max. Betriebsdruck
250 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Anschlüsse
28L + M33x2.0
Strömungsrichtung
Strömung zum Einschraubzapfen
Options
Ohne Mutter und Schneidring
Dichtung
Elastomerabdichtung
Dichtungsmaterial
NBR