STAUFF

STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-18LR-WD-B-W3-1

  • ERIKS:14519607
  • Hersteller:6010000240
Image 1
  • Einschraub Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde-zyl. (BSPP)
  • Abdichtung durch Profildichtring (WD)
  • Durchflussrichtung: zum Stutzen
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0.2 bis 3,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-RVZ-R-WD
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Anschlüsse
18L + 1/2" BSP
Strömungsrichtung
Strömung zum Einschraubzapfen
Options
Ohne Mutter und Schneidring
Dichtung
Elastomerabdichtung
Dichtungsmaterial
NBR