CHF 50.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-RVZ-R-WD |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 0,5 bar |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Anschlüsse | 16S + 1/2 "BSP |
Strömungsrichtung | Strömung zum Einschraubzapfen |
Options | Ohne Mutter und Schneidring |
Dichtung | Elastomerabdichtung |
Dichtungsmaterial | NBR |