CHF 47.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-RVZ-R-WD |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 0,5 bar |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Anschlüsse | 14S + 1/2" BSP |
Strömungsrichtung | Strömung zum Einschraubzapfen |
Options | Komplett |
Dichtung | Elastomerabdichtung |
Dichtungsmaterial | NBR |