CHF 23.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-RVZ-R-WD |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 0,5 bar |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Anschlüsse | 6L + 1/8 "BSP |
Strömungsrichtung | Strömung zum Einschraubzapfen |
Options | Ohne Mutter und Schneidring |
Dichtung | Elastomerabdichtung |
Dichtungsmaterial | FKM |