CHF 176.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-RVV-R-WD |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 3 bar |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Anschlüsse | 35L + 1.1/4" BSP |
Strömungsrichtung | Strömung vom Einschraubzapfen |
Options | Komplett |
Dichtung | Elastomerabdichtung |
Dichtungsmaterial | NBR |