CHF 86.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-RVV-M-WD |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 1 bar |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Anschlüsse | 22L + M26x1,5 |
Strömungsrichtung | Strömung vom Einschraubzapfen |
Options | Ohne Mutter und Schneidring |
Dichtung | Elastomerabdichtung |
Dichtungsmaterial | NBR |