Eriks
STAUFF

STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-15LR-WD-B-W3-1-MS

  • ERIKS:14519363
  • Hersteller:6010002609
Image 1
  • Einschraub Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde-zyl. (BSPP)
  • Abdichtung durch Profildichtring (WD)
  • Durchflussrichtung: vom Stutzen
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0.2 - 3,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-RVV-R-WD
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
250 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Anschlüsse
15L + 1/2" BSP
Strömungsrichtung
Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Komplett
Dichtung
Elastomerabdichtung
Dichtungsmaterial
NBR