STAUFF

STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-10LM-WD-B-W3-0.5-MS

  • ERIKS:14519312
  • Hersteller:6010002387
Image 1
  • Einschraub Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • Gewinde: Metrisch-zyl.
  • Abdichtung durch Profildichtring (WD)
  • Durchflussrichtung: vom Stutzen
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0.2 bis 3,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-RVV-M-WD
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,5 bar
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Anschlüsse
6L + M10x1.0
Strömungsrichtung
Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Komplett
Dichtung
Elastomerabdichtung
Dichtungsmaterial
NBR