STAUFF

STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-06LR-WD-B-W3-3-MS

  • ERIKS:14519286
  • Hersteller:6010002685
Image 1
  • Einschraub Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde-zyl. (BSPP)
  • Abdichtung durch Profildichtring (WD)
  • Durchflussrichtung: vom Stutzen
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0.2 - 3,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-RVV-R-WD
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
3 bar
Max. Betriebsdruck
250 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Anschlüsse
6L + 1/8 "BSP
Strömungsrichtung
Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Komplett
Dichtung
Elastomerabdichtung
Dichtungsmaterial
NBR